福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
忍小吸椀 溜 TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137582
品番
12023710
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
240
質量(g)
120(85)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
93×86(65)