福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
松庵小吸椀 ブラウン八雲 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137625
品番
12024140
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
質量(g)
84(60)
色(柄)
ブラウン八雲
直径×高さ(mm)
93×92(65)