福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千鳥椀 朱ー筆かすり TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137738
品番
12033090
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.5寸
容量(mL)
290
質量(g)
117(83)
色(柄)
朱ー筆かすり
直径×高さ(mm)
105×87(63)