福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
布袋椀 朱正海波 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23137878
品番
33100190
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
3.1寸
容量(mL)
275
質量(g)
107(85)
色(柄)
朱正海波
直径×高さ(mm)
97×89(66)