福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
室町小吸椀 金錦短冊 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138072
品番
12024055
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
種別
室町
容量(mL)
310
質量(g)
99(77)
色(柄)
金錦短冊
直径×高さ(mm)
97×91(67)