福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
羽反小吸椀 紫銀市松 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138142
品番
70000120
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.3寸
容量(mL)
270
質量(g)
124(83)
色(柄)
紫銀市松
直径×高さ(mm)
99×97(68)