福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
都羽反小吸椀 黒匠 TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138203
品番
12024130
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
種別
都羽
容量(mL)
300
質量(g)
106(82)
色(柄)
黒匠
直径×高さ(mm)
100×96(68)