福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
積楽無地椀 アップルライン A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23138264
品番
12017140
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
300
質量(g)
110(78)
色(柄)
アップルライン
直径×高さ(mm)
103×102(74)