玉子椀 朱銀かすみ帯 TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23138684 品番12024360
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.5寸 容量(mL)300 質量(g)140(85) 色(柄)朱銀かすみ帯 直径×高さ(mm)102×104(75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする