福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
天竜寺椀 一分溜蔦内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23139086
品番
33601150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.6寸
容量(mL)
370
質量(g)
140(100)
色(柄)
一分溜蔦内朱
直径×高さ(mm)
110×99(70)