福井クラフト
仙才椀 立田川春秋 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23139208
品番
12024650
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.7寸
容量(mL)
330
質量(g)
160(110)
色(柄)
立田川春秋
直径×高さ(mm)
111×99(69)