福井クラフト
和 越前椀 天平絵 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23139445
品番
70000600
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
天平絵
直径×高さ(mm)
111×100(69)