福井クラフト
和 越前椀 ぼかし高台内金 TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23139497
品番
70000360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
紫金ぼかし高台内金
直径×高さ(mm)
111×100(69)