福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
京型椀 扇面 毘沙門天塗 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23139908
品番
33024080
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.8寸
容量(mL)
360
質量(g)
165(105)
色(柄)
扇面 毘沙門天塗
直径×高さ(mm)
111×103(72)