福井クラフト
仙才椀 朱アヤトリ TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23140127
品番
32600950
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
330
質量(g)
140(90)
色(柄)
朱アヤトリ
直径×高さ(mm)
120×90(63)