福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
開き仙才椀 朱かすり A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23140206
品番
33100380
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
330
質量(g)
140(90)
色(柄)
朱かすり
直径×高さ(mm)
120×92(63)