福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
立山椀 夕焼け TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23140407
品番
12025000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
食洗機対応ユリア、メラミン
容量(mL)
320
質量(g)
155(80)
色(柄)
夕焼け
直径×高さ(mm)
119×87(57)