福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士型かすみ椀 銀流水 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23140933
品番
31005180
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
300
質量(g)
110(70)
色(柄)
銀流水
直径×高さ(mm)
118×83(61)