福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋ケヤキ吸物椀 溜 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141012
品番
32015630
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
4寸
容量(mL)
410
質量(g)
120(75)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
118×98(67)