福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
詩季吸物椀 溜 日月 木質
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141055
品番
35000350
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
360
質量(g)
140(90)
色(柄)
溜 日月
直径×高さ(mm)
110×94(68)