福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
詩季雑煮椀 溜 日月 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141064
品番
35000360
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
容量(mL)
480
質量(g)
180(110)
色(柄)
溜 日月
直径×高さ(mm)
121×92(63)