福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
平富士吸物椀 一分溜桐唐草 TM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141134
品番
33600560
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
食洗機対応ユリア、メラミン
容量(mL)
290
質量(g)
130(80)
色(柄)
一分溜桐唐草
直径×高さ(mm)
121×80(52)