福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
富士型煮物椀 アクアイエロー 木質
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141536
品番
12025410
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5寸
容量(mL)
400
質量(g)
160(90)
色(柄)
アクアイエロー
直径×高さ(mm)
146×83(55)