福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
笠富士煮物椀 銀透き 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141764
品番
15158240
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
5.3寸
容量(mL)
450
質量(g)
195(127)
色(柄)
銀透き
直径×高さ(mm)
161×80(53)