曜日別特売
12025700 直筋カツ丼 朱研出し内朱 TA 福井クラフト 23141825

直筋カツ丼 朱研出し内朱 TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141825品番12025700
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器材質耐熱ABS樹脂朱研出し内朱サイズ5.5寸容量(mL)690直径(Φmm)166高さ(mm)108(79)質量(g)272(175)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする