曜日別特売
12025880 煮物椀 金かすみライン内黒 木質 福井クラフト 23141868

煮物椀 金かすみライン内黒 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード23141868品番12025880
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
食器の種類和食器材質木質サイズ8寸容量(mL)1300質量(g)358(211)色(柄)金かすみライン内黒直径×高さ(mm)224×92(65)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする