福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
煮物椀 銀ぼかし高台内金内黒 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141877
品番
70001090
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
8寸
容量(mL)
1300
質量(g)
358(211)
色(柄)
銀ぼかし高台内金内黒
直径×高さ(mm)
224×92(65)