福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
高野椀 梨地内朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23142132
品番
38020110
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
6寸
容量(mL)
810
質量(g)
271(160)
色(柄)
梨地内朱
直径×高さ(mm)
178×98(66)