福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
乱引三日月丼 溜内黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23142193
品番
33500740
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
溜内黒
サイズ
6寸
容量(mL)
1050
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
103(69)
質量(g)
372(229)