福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やすらぎ木目丼 栃内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142245
品番
45014180
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
栃内朱
サイズ
6寸
容量(mL)
830
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
101
質量(g)
323(180)