福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
やすらぎ椀 朱内朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142254
品番
12033630
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5.5寸
容量(mL)
760
質量(g)
337(173)
色(柄)
朱内朱
直径×高さ(mm)
175×105(164×71)