福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
神楽木目丼 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142297
品番
12025840
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
容量(mL)
830
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
102(75)
質量(g)
228(149)