福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
柾目角椀 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142376
品番
38020410
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
容量(mL)
900
質量(g)
316(204)
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×160×110(75)