福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
荒彫亀甲平丼 根来内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142464
品番
42010790
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
根来内黒
サイズ
6寸
容量(mL)
約700
直径(Φmm)
178
高さ(mm)
蓋込み:約95、身のみ:約50
質量(g)
393(230)
注意
※容量は丼としての使用時の参考としてお考え下さい。