福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
高台丼 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142622
品番
33021180
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
サイズ
5寸
容量(mL)
840
直径(Φmm)
153
高さ(mm)
138(99)
質量(g)
300(212)