福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
かがみ椀 黒内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142665
品番
32015840
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
3.5寸
容量(mL)
270
質量(g)
86(57)
色(柄)
黒内朱
直径×高さ(mm)
105×87(62)