福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ABS千筋ロクロ目丼 曙 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142884
品番
21080200
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
曙
サイズ
4.5寸
容量(mL)
720
直径(Φmm)
139
高さ(mm)
100
質量(g)
199
注意
※木製ではありません