福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桐木目丼 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142918
品番
45014490
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
サイズ
5寸
容量(mL)
830
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
85
質量(g)
140