福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新羽反小丼 黒内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23142936
品番
33101410
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
容量(mL)
650
直径(Φmm)
133
高さ(mm)
87
質量(g)
134