福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木目乱筋丼 新溜内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143076
品番
45150850
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
新溜内黒
サイズ
5寸
容量(mL)
840
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
86
質量(g)
137