福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
吉野鉢 黒内朱ぼかしパール A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23143085
品番
51353550
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
容量(mL)
400
質量(g)
113
色(柄)
黒内朱ぼかしパール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×133×57