福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クイーン鉢 黒日月 内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143182
品番
70010360
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
750
質量(g)
175
色(柄)
黒日月 内朱
直径×高さ(mm)
150×81