福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木彫亀甲丼 栃内朱 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143243
品番
21409100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
栃内朱
容量(mL)
900
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
95
質量(g)
265