福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
切立保温飯器 黒銀彩(内朱) TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143304
品番
36920780
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
360
質量(g)
167(110)
色(柄)
黒銀彩(内朱)
直径×高さ(mm)
115×97(105×80)