福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
柾目割子 黒(内朱) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143672
品番
39020410
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
500
質量(g)
182(116)
色(柄)
黒(内朱)
直径×高さ(mm)
125×85(115×71)