福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 三笠飯器 白歌舞伎塗 内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143943
品番
38012040
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
質量(g)
153(92)
色(柄)
白歌舞伎塗 内朱
直径×高さ(mm)
126×94(118×70)