福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 三笠飯器 溜刷毛目 内朱 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143952
品番
38012030
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
質量(g)
153(92)
色(柄)
溜刷毛目 内朱
直径×高さ(mm)
126×94(118×70)