福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
荒筋飯器 朱・黒内朱 A M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144004
品番
39860770
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂 熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
470
質量(g)
198(163)
色(柄)
朱・黒内朱
直径×高さ(mm)
100×91(88)