福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
元禄木目飯器 三色ライン(内朱) A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23144074
品番
33101334
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅114×奥行105×高さ78(直径97×高さ70)
容量(mL)
370
質量(g)
106(73)
色(柄)
三色ライン(内朱)