福井クラフト
元禄木目飯器 溜(内朱) A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23144092
品番
33101330
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅114×奥行105×高さ78(直径97×高さ70)
容量(mL)
370
質量(g)
106(73)
色(柄)
溜(内朱)